tig溶接棒 薄板のおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
108件の「tig溶接棒 薄板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接棒 S45C」、「トリタン タングステン電極」、「タングステン 溶接棒」などの商品も取り扱っております。
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様 セリウム 交流/直流電流 直流、交流インバータ 適合母材 炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、( 比率 97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。 棒長(mm) 1000 棒端色:黄色 伸び(%) (溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40 引張強度(MPa) (溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500 タイプ 軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒。軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒 JIS規格 Z3316 YGT50該当 AWS規格 A5.18 ER70S-G該当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
4,498 税込4,948
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプ トリュウム 棒長(mm) 150 表面処理 研磨品
1組(20本)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 棒長(mm) 1000 JIS規格 Z3316 YGT50 伸び(%) 熱処理(溶接のまま):33。熱処理(625℃×1h):35。熱処理(625℃×4h・8h):36 AWS規格 A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2) 熱処理(溶接のまま):580。熱処理(625℃×1h):550。熱処理(625℃×4h):530。熱処理(625℃×8h):500 降伏点(N/mm2) 熱処理(溶接のまま):480。熱処理(625℃×1h):430。熱処理(625℃×4h):410。熱処理(625℃×8h):380 吸収エネルギー(J [-30℃]) 熱処理(溶接のまま):180。熱処理(625℃×1h):200。熱処理(625℃×4h):220。熱処理(625℃×8h):230 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。 棒長(mm) 1000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1箱(5kg)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用 TIG 溶接棒
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。 棒長(mm) 1000 伸び(%) 34 引張強度(MPa) 550 タイプ 軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格 Z3316 YGT50該当 AWS規格 A5.18 ER70S-G該当
1箱(5kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。 長さ(mm) 1000 JIS規格 Z3316 W49A0U12 AWS規格 A5.18 ER70S-G 該当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
5,698 税込6,268
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容 電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個 質量(g) 約190
1セット
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 棒長(mm) 1000 適合 SUS304 材質 ステンレス鋼 銀白色 JIS規格 Z3321 YS308該当 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 識別色 黄(端色)
1パック(1kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 AWS規格 A5.9 ER308 JIS規格 Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308) 適合 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)軟鋼用TIG棒
SIM-180・SIM-230用消耗品。
棒長(mm) 1000 JIS規格 Z3316 W49A0U12
1パック(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm) - タイプ - 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ 軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格 Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系 ライムチタニヤ系 AWS規格 A5.1 E6013該当
1箱(2kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流 直流 適合母材 炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅 比率 97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他 酸化物 ランタン タイプ ランタナ
1箱(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ティグ溶接棒
軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
耐圧性(MPa) 溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400 引張強度(MPa) 溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500 伸び(%) 溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40 仕様 衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J 棒長(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
4,498 税込4,948
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ 多種混合 棒長(mm) 150 交流/直流電流 直流、交流インバータ 適合母材 全て 比率 97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ 酸化物 セリウム、ランタン、イットリウム、その他
1箱(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

純タングステン サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ 純タングステン 棒長(mm) 175 交流/直流電流 交流サイリスタ 適合母材 アルミニウム、マグネシウム 比率 99.5%タングステン、0.5%その他 酸化物 純タングステン
1箱(10本)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)